項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 3.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 12mm |
最高 轉速 | 80,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | 碳化物 |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 圓筒 |
貿易編號 | SA-11 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | US |
型號 | 貿易編號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-1000-60 | SA-9 | 25.00mm | 25mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | 圓筒 | 新台幣5,414元 | |
801-1000 | SA-9 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 圓筒 | 新台幣5,256元 | |
801-1000-歐共體 | SA-9 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 圓筒 | 新台幣5,690元 | |
801-1250 | SA-11 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 80,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 圓筒 | 新台幣932元 | |
801-1250-歐共體 | SA-11 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 80,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 圓筒 | 新台幣1,099元 | |
801-1875 | SA-14 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 75,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 圓筒 | 新台幣1,026元 | |
801-1875-60 | SA-14 | 5.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 圓筒 | 新台幣992元 |