項目 | 硬質合金鑽 |
角 | 14學位 |
刀具直徑 | 6.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 19mm |
最高 轉速 | 75,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | 碳化物 |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 尖錐 |
貿易編號 | SM-2 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貿易編號 | 角 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805-2362 | SM-1 | 22學位 | 6.00mm | 12mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,127元 | ||
805-2364 | SM-3 | 10學位 | 6.00mm | 25mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,311元 | ||
805-5000-60 | SM-5 | 28學位 | 12.00mm | 22mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | 新台幣2,269元 | ||
805-6250-60 | SM-6 | 31學位 | 16.00mm | 25mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | 新台幣2,979元 | ||
905-2362 | SM-1 | 22學位 | 6.00mm | 12mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,042元 | ||
905-2363 | SM-2 | 14學位 | 6.00mm | 19mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,102元 | ||
905-2364 | SM-3 | 10學位 | 6.00mm | 25mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,183元 |