項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 1機構/ 4“ |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 1" |
最高 轉速 | 70,000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | 碳化物 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 尖樹 |
貿易編號 | SM-3 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.98 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.98 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805-2500 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SM-1 | 新台幣1,130元 | |
805-2501 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SM-2 | 新台幣1,198元 | |
805-3750 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 63,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SM-4 | 新台幣1,566元 | |
805-3750-60 | 9.00mm | 16mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SM-4 | 新台幣1,661元 | |
805-5000 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 50,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SM-5 | 新台幣2,337元 | |
805-6250 | 5機構/ 8“ | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SM-6 | 新台幣2,977元 |