扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 806-2362 硬質合金車針 6mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZNV 33ZT14

OSG 806-2362 硬質合金車針 6mm 切割直徑 RH 切割

有現貨
貨號:AH3ZNV 型號:806-2362交叉編號:33ZT14

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,245 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金鑽
刀具直徑6.00mm
切削刃類型右手
切割長度9mm
最高 轉速75,000
總長度50mm
柄材料碳化物
刀柄尺寸6"
三方圈蛋面
貿易編號SE-1

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.64
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)0.64
原產地US

產品型號

產品型號貿易編號刀具直徑切割長度最高 轉速總長度柄材料刀柄尺寸價錢
OSG 806-2500 硬質合金 Bur Egg 1/4 英寸 | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1機構/ 4“3機構/ 8“70,0002"碳化物1機構/ 4“新台幣1,245元
OSG 806-3750硬質合金Bur雞蛋3/8英寸| AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3機構/ 8“5機構/ 8“63,0002"HSS1機構/ 4“新台幣1,358元
OSG 806-3750-60 硬質合金車針 9mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"新台幣1,369元
OSG 806-5000硬質合金Bur雞蛋1/2英寸| AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1機構/ 2“7機構/ 8“50,0002"HSS1機構/ 4“新台幣1,949元
OSG 806-5000-60 硬質合金車針 12mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"新台幣2,139元
OSG 806-6250 硬質合金 Bur Egg 5/8 英寸 | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5機構/ 8“1"40,0002"HSS1機構/ 4“新台幣3,096元
OSG 806-6250-60 硬質合金車針 16mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZPC 33ZT21 806-6250-60SE-6-16.00mm25mm40,00050mmHSS6"新台幣3,105元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 806-2362 硬質合金車針 6mm 切割直徑 RH 切割
新台幣1,245元 /單元