項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 3機構/ 16“ |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 1機構/ 4“ |
最高 轉速 | 75,000 |
總長度 | 1.5“ |
柄材料 | 碳化物 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 8“ |
三方圈 | 10度倒角 |
貿易編號 | SN-53 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 角 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-8014 | 60學位 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 80,000 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | SN-42 | 新台幣548元 | ||
800-8014-30 | 60學位 | 3.00mm | 5" | 80,000 | 38mm | 3" | SN-42 | 新台幣548元 | ||
900-9014 | 60學位 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 80,000 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | SN-42 | 新台幣495元 | ||
900-9014-30 | 10學位 | 3.00mm | 5" | 80,000 | 50mm | 6" | SN-42 | 新台幣495元 | ||
820-0010-30 | - | 5.00mm | 5" | 75,000 | 50mm | 6" | SD-53 | 新台幣1,236元 | ||
920-0010 | - | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 75,000 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | SN-53 | 新台幣1,173元 | ||
920-0010-30 | - | 5.00mm | 5" | 75,000 | 50mm | 6" | SD-53 | 新台幣1,173元 |