項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 341 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 70mm |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | OH3 |
小腿Dia | 7.00mm |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 30mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110108 | 9機構/ 16“ | 311 | 4 | UNC | 2 13機構/ 64“ | 40 | 2B | 0.141“ | 新台幣7,989元 | |
3110208 | 11機構/ 16“ | 311 | 4 | UNC | 2 13機構/ 64“ | 32 | 2B | 0.141“ | 新台幣8,271元 | |
3110308 | 3機構/ 4“ | 311 | 4 | UNC | 2 31機構/ 64“ | 32 | 2B | 0.168“ | 新台幣8,782元 | |
3110408 | 7機構/ 8“ | 311 | 4 | UNC | 2.75“ | 24 | 2B | 0.194“ | 新台幣9,399元 | |
3110708 | 1" | 311 | 5 | 基金會 | 80mm | 28 | 2B | 0.255“ | 新台幣10,184元 | |
3110808 | 1.125“ | 311 | 5 | UNC | 90mm | 18 | 2B | 0.318“ | 新台幣12,717元 | |
3110908 | 1.125“ | 311 | 5 | 基金會 | 90mm | 24 | 2B | 0.318“ | 新台幣11,643元 |