扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 849-7500-60 硬質合金車針 19mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZTR 33ZU04

OSG 849-7500-60 硬質合金車針 19mm 切割直徑 RH 切割

有現貨
貨號: AH3ZTR 型號:849-7500-60交叉編號:33ZU04

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,752 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金鑽
刀具直徑19.00mm
切削刃類型右手
切割長度90mm
最高 轉速40,000
總長度50mm
柄材料HSS
刀柄尺寸6"
三方圈90度圓錐
貿易編號SK-7

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)2.54
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)2.54
原產地US

產品型號

產品型號刀具直徑最高 轉速總長度柄材料刀柄尺寸貿易編號價錢
OSG 849-1000-60 硬質合金車針 25mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZTE 33ZT92 849-1000-6090學位25.00mm25,00050mmHSS6"SK-9新台幣4,444元
OSG 849-1000硬質合金Bur 90度圓錐1英寸| AH3ZTF 33ZT93 849-100090學位1"90,0002"HSS1機構/ 4“SK-9新台幣4,068元
OSG 849-2362 硬質合金車針 6mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mm碳化物6"SK-1新台幣1,048元
OSG 849-2500硬質合金Bur 90度錐面1/4英寸| AH3ZTH 33ZT95 849-250090學位1機構/ 4“70,0002"碳化物1機構/ 4“SK-1新台幣1,048元
OSG 849-3750硬質合金Bur 90度錐面3/8英寸| AH3ZTJ 33ZT96 849-375090學位3機構/ 8“63,0002"HSS1機構/ 4“SK-3新台幣1,198元
OSG 849-3750-60 硬質合金車針 9mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3新台幣1,222元
OSG 849-5000硬質合金Bur 90度圓錐1/2英寸| AH3ZTL 33ZT98 849-500090學位1機構/ 2“50,0002"HSS1機構/ 4“SK-5新台幣1,588元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 849-7500-60 硬質合金車針 19mm 切割直徑 RH 切割
新台幣2,752元 /單元