項目 | 硬質合金鑽 |
角 | 18學位 |
刀具直徑 | 16.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 19mm |
最高 轉速 | 40,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | HSS |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 倒錐度 |
貿易編號 | SN-6 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
型號 | 貿易編號 | 角 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852-2362 | SN-1 | 10學位 | 6.00mm | 8mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,043元 | |
852-2500 | SN-1 | 13學位 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,043元 | |
852-3750 | SN-2 | 28學位 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 63,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 新台幣1,304元 | |
852-3750-60 | SN-2 | 13學位 | 9.00mm | 9mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | 新台幣1,365元 | |
852-5000 | SN-4 | 18學位 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 50,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 新台幣1,955元 | |
852-5000-60 | SN-4 | 28學位 | 12.00mm | 12mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | 新台幣1,939元 | |
852-6250 | SN-6 | 30學位 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 40,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 新台幣2,723元 |