扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 867-3750-60 硬質合金車針 9mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZZF 33ZV33

OSG 867-3750-60 硬質合金車針 9mm 切割直徑 RH 切割

有現貨
貨號:AH3ZZF 型號:867-3750-60交叉編號:33ZV33

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,474 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金鑽
刀具直徑9.00mm
切削刃類型右手
切割長度26mm
最高 轉速65,000
總長度50mm
柄材料HSS
刀柄尺寸6"
三方圈14度夾角
貿易編號SL-3L6

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.27
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)1.27
原產地US

產品型號

產品型號貿易編號刀具直徑切割長度最高 轉速總長度柄材料刀柄尺寸價錢
OSG 807-2362 硬質合金車針 6mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114學位6.00mm16mm75,00050mm碳化物6"新台幣1,219元
OSG 807-2500硬質合金Bur 14度夾角1/4英寸| AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114學位1機構/ 4“5機構/ 8“70,0002"碳化物1機構/ 4“新台幣1,219元
OSG 807-3125硬質合金Bur 14度夾角5/16英寸| AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214學位5機構/ 16“7機構/ 8“65,0002"HSS1機構/ 4“新台幣1,433元
OSG 807-3125-60 硬質合金車針 8mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214學位8.00mm22mm65,00050mmHSS6"新台幣1,433元
OSG 807-3750硬質合金Bur 14度夾角3/8英寸| AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314學位3機構/ 8“1 1機構/ 16“63,0002"HSS1機構/ 4“新台幣1,592元
OSG 807-3750-60 硬質合金車針 9mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314學位9.00mm26mm65,00050mmHSS6"新台幣1,661元
OSG 807-5000硬質合金Bur 14度夾角1/2英寸| AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414學位1機構/ 2“1.125“50,0002"HSS1機構/ 4“新台幣2,368元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 867-3750-60 硬質合金車針 9mm 切割直徑 RH 切割
新台幣2,474元 /單元