扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 881-6250-60 硬質合金車針 16mm 切割直徑 RH 切割 | AH4AAF 33ZV56

OSG 881-6250-60 硬質合金車針 16mm 切割直徑 RH 切割

有現貨
貨號:AH4AAF 型號:881-6250-60交叉編號:33ZV56

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,622 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金鑽
刀具直徑16.00mm
切削刃類型右手
切割長度25mm
最高 轉速40,000
總長度50mm
柄材料HSS
刀柄尺寸6"
三方圈圓筒
貿易編號SA-6MA

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.91
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)1.91
原產地US

產品型號

產品型號刀具直徑切割長度最高 轉速總長度刀柄尺寸貿易編號價錢
OSG 881-2362 硬質合金車針 6mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZZX 33ZV48 881-23626.00mm16mm75,00050mm6"SA-1MA新台幣1,479元
OSG 881-2500硬質合金Bur氣缸1/4英寸| AH3ZZY 33ZV49 881-25001機構/ 4“5機構/ 8“70,0002"1機構/ 4“SA-1A新台幣1,396元
OSG 881-3125-60 硬質合金車針 8mm 切割直徑 RH 切割 | AH3ZZZ 33ZV50 881-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SA-2MA新台幣1,707元
OSG 881-3750 3/8英寸硬質合金Bur氣缸| AH4AAA 33ZV51 881-37503機構/ 8“3機構/ 4“63,0002"1機構/ 4“SA-3A新台幣1,689元
OSG 881-3750-60 硬質合金車針 9mm 切割直徑 RH 切割 | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SA-3MA新台幣1,707元
OSG 881-5000 硬質合金車針氣缸 1/2 英寸 | AH4AAC 33ZV53 881-50001機構/ 2“1"50,0002"1機構/ 4“SA-5A新台幣2,701元
OSG 881-5000-60 硬質合金車針 12mm 切割直徑 RH 切割 | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5MA新台幣2,649元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 881-6250-60 硬質合金車針 16mm 切割直徑 RH 切割
新台幣3,622元 /單元