項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 12.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 25mm |
最高 轉速 | 55,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | HSS |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 圓鼻子樹 |
貿易編號 | SF-5MA |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883-2362 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 6" | SF-1MA | 新台幣1,574元 | |
883-2500 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 70,000 | 2" | 1機構/ 4“ | SF-1A | 新台幣1,598元 | |
883-3750 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 63,000 | 2" | 1機構/ 4“ | SF-3A | 新台幣1,816元 | |
883-3750-60 | 9.00mm | 19mm | 65,000 | 50mm | 6" | SF-3MA | 新台幣1,816元 | |
883-5000 | 1機構/ 2“ | 1" | 50,000 | 2" | 1機構/ 4“ | SF-5A | 新台幣2,756元 | |
883-6250 | 5機構/ 8“ | 1" | 40,000 | 2" | 1機構/ 4“ | SF-6A | 新台幣4,024元 | |
883-6250-60 | 16.00mm | 25mm | 40,000 | 50mm | 6" | SF-6MA | 新台幣4,063元 |