項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 6.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 16mm |
最高 轉速 | 75,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | 碳化物 |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 圓柱球鼻 |
貿易編號 | SC-1 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.98 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.98 |
原產地 | US |
型號 | 貿易編號 | 角 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-1250-60 | SC-11 | - | 3.00mm | 12mm | 80,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,083元 | |
802-1250 | SC-11 | - | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 80,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,083元 | |
802-1875 | SC-14 | - | 3機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 75,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,114元 | |
802-1875-60 | SC-14 | - | 5.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,114元 | |
802-2362 | SC-1 | - | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,099元 | |
802-2500 | SC-1 | - | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,099元 | |
802-3125 | SC-2 | - | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 65,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 新台幣1,326元 |