項目 | 硬質合金鑽 |
角 | 14學位 |
刀具直徑 | 5機構/ 16“ |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 7機構/ 8“ |
最高 轉速 | 65,000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | HSS |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 14度夾角 |
貿易編號 | SL-2 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 貿易編號 | 角 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807-2362 | SL-1 | 14學位 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | 新台幣1,219元 | |
807-2500 | SL-1 | 14學位 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,219元 | |
807-3125 | SL-2 | 14學位 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 65,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 新台幣1,433元 | |
807-3125-60 | SL-2 | 14學位 | 8.00mm | 22mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | 新台幣1,433元 | |
807-3750 | SL-3 | 14學位 | 3機構/ 8“ | 1 1機構/ 16“ | 63,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 新台幣1,592元 | |
807-3750-60 | SL-3 | 14學位 | 9.00mm | 26mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | 新台幣1,661元 | |
807-5000 | SL-4 | 14學位 | 1機構/ 2“ | 1.125“ | 50,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | 新台幣2,368元 |