項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 4.00mm |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 12mm |
最高 轉速 | 80,000 |
總長度 | 50mm |
柄材料 | 碳化物 |
刀柄尺寸 | 6" |
三方圈 | 圓筒 |
貿易編號 | SA-52 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920-0001 | 5機構/ 32“ | 1.5“ | 80,000 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | SA-52 | 新台幣1,177元 | |
920-0011 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 75,000 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | SA-53 | 新台幣1,183元 | |
920-0011-30 | 5.00mm | 9mm | 75,000 | 50mm | 6" | SH-53 | 新台幣1,182元 |