項目 | 硬質合金鑽 |
角 | 90學位 |
刀具直徑 | 1機構/ 2“ |
切削刃類型 | 右手 |
最高 轉速 | 50,000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | HSS |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 90度圓錐 |
貿易編號 | SK-5 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 刀具直徑 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949-1000-60 | - | 25.00mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-9 | 新台幣3,973元 | |
949-1000 | 90學位 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SK-9 | 新台幣3,974元 | |
949-2362 | - | 6.00mm | 75,000 | 50mm | 碳化物 | 6" | SK-1 | 新台幣1,000元 | |
949-2500 | 90學位 | 1機構/ 4“ | 70,000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SK-1 | 新台幣1,000元 | |
949-3750 | 90學位 | 3機構/ 8“ | 63,000 | 2" | HSS | 1機構/ 4“ | SK-3 | 新台幣1,156元 | |
949-3750-60 | 90學位 | 9.00mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-3 | 新台幣1,225元 | |
949-5000-60 | 90學位 | 12.00mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-5 | 新台幣1,505元 |