項目 | 硬質合金鑽頭 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽孔點 | 140學位 |
長笛長度 | 1.85“ |
級 | 微顆粒 |
材料 | 碳化物 |
總長度 | 89mm |
尺寸 | 8.20mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 鑽孔點 | 長笛長度 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3318540 | 120學位 | 1.37“ | 74mm | 5.40mm | 新台幣5,190元 | ||
惠普243-2130 | 140學位 | 1.1“ | 66mm | 5.41mm | 新台幣2,016元 | ||
惠普243-3126 | 140學位 | 1.61“ | 79mm | 7.94mm | 新台幣2,877元 | ||
惠普243-3780 | 140學位 | 1.85“ | 89mm | 9.60mm | 新台幣3,456元 | ||
惠普245-2189 | 140學位 | 1.73“ | 82mm | 5.56mm | 新台幣2,269元 | ||
惠普245-3748 | 140學位 | 2.4“ | 103mm | 9.52mm | 新台幣4,465元 |