項目 | 硬質合金鑽頭 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽孔點 | 140學位 |
長笛長度 | 3" |
級 | 微顆粒 |
材料 | 碳化物 |
總長度 | 118mm |
尺寸 | 11.11mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 鑽孔點 | 長笛長度 | 級 | 材料 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3318420 | 120學位 | 1" | 微顆粒 | 碳化物 | 68mm | 4.20mm | 新台幣5,071元 | ||
惠普243-4063 | 140學位 | 2.16“ | 微顆粒 | 碳化物 | 102mm | 10.32mm | 新台幣4,148元 | ||
惠普245-1563 | 140學位 | 1.41“ | 微顆粒 | 碳化物 | 74mm | 3.97mm | 新台幣1,734元 | ||
8691000 | - | 50mm | 高性能 | 固態硬質合金 | 106mm | - | 新台幣7,520元 |