項目 | 螺絲機鑽 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.161“ |
尺寸類型 | 公制 |
鑽孔點 | 140度 |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 24mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | HP253 |
材料 | 固態硬質合金 |
公制尺寸 | 4.10 |
件數 | 1 |
總長度 | 66mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | R細化 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 4.10mm |
類別 | 存根 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 清單編號 | 公制尺寸 | 總長度 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠普255-1811 | 0.181“ | 36mm | HP255 | 4.60 | 74mm | 4.60mm | 喬伯斯 | 新台幣2,521元 |