項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.208“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 44mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | HP255 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 82mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | R細化 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 5.3mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207504060 |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
惠普255-2126 | 0.212“ | 44mm | 82mm | 6mm | 5.4mm | 新台幣2,721元 | |
惠普255-2835 | 0.283“ | 53mm | 91mm | 8mm | 7.2mm | 新台幣3,493元 | |
惠普255-3622 | 0.362“ | 61mm | 103mm | 10mm | 9.2mm | 新台幣4,701元 |