項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.279“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 53mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | HP255 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 91mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | R細化 |
小腿Dia | 8mm |
尺寸 | 7.1mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 總長度 | 切割方向 | 十進制等效 | 點角 | 點類型 | 小腿Dia | 尺寸 | 尺寸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8612244 | 62mm | 右手 | 0.096“ | 130學位 | X | 3.0mm | #41 | 電線尺寸 | 新台幣1,357元 | ||
8613349 | 166mm | 右手 | 0.531“ | 120學位 | R | 16.0mm | 17機構/ 32“ | 分數英寸 | 新台幣9,903元 | ||
8663530 | 193mm | 右手 | 0.602“ | 140學位 | R細化 | 16mm | 15.3mm | 公制 | 新台幣18,191元 | ||
惠普255-2047 | 82mm | 右手 | 0.204“ | 140學位 | R細化 | 6mm | 5.2mm | 公制 | 新台幣2,721元 | ||
惠普255-3189 | 103mm | 右手 | 0.318“ | 140學位 | R細化 | 10mm | 8.1mm | 公制 | 新台幣4,148元 | ||
惠普255-3543 | 103mm | 右手 | 0.354“ | 140學位 | R細化 | 10mm | 9 | 公制 | 新台幣4,478元 | ||
651048411 | 167mm | 右手 | 0.4844 | 140學位 | X細化 | 12.70mm | - | 公制 | 新台幣11,327元 |