得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 3機構/ 32“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | 中心切割 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 鈦鋁 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 35學位 |
切割長度 | 5機構/ 16“ |
清單編號 | HP421 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 3機構/ 32“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 1.5“ |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
類別 | Regular |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 直徑 | 尺寸類型 | 小腿Dia | 級 | 螺旋角 | 切割長度 | 清單編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠普421-0469 | 1.5“ | 3機構/ 64“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 高性能 | 30學位 | 9機構/ 64“ | HP421 | 新台幣875元 | |
惠普421-0625 | 1.5“ | 1機構/ 16“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 高性能 | 30學位 | 3機構/ 16“ | HP421 | 新台幣818元 | |
惠普421-0781 | 1.5“ | 5機構/ 64“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 高性能 | 30學位 | 1機構/ 4“ | HP421 | 新台幣819元 | |
惠普421-1000 | 4" | 1" | 分數英寸 | 1" | 高性能 | 30學位 | 1.5“ | HP421 | 新台幣16,845元 | |
惠普421-1094 | 1.5“ | 7機構/ 64“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 高性能 | 30學位 | 3機構/ 8“ | HP421 | 新台幣822元 | |
惠普421-1250 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 高性能 | 30學位 | 1機構/ 2“ | HP421 | 新台幣813元 | |
惠普421-1406 | 2" | 9機構/ 64“ | 分數英寸 | 3機構/ 16“ | 高性能 | 30學位 | 1機構/ 2“ | HP421 | 新台幣1,097元 |