扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG VG434-2502 硬質合金立銑刀 Vg434 1/4 直徑 3/4 切削 L | AC4UMG 30L665

OSG VG434-2502 硬質合金立銑刀 Vg434 1/4 直徑 3/4 切削 L

有現貨
貨號:AC4UMG 型號:VG434-2502交叉編號:30L665

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,255 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
角半徑0.015
切割方向右手
切割類型中心
直徑1機構/ 4“
尺寸類型分數英寸
結束中心切割
立銑刀應用結束
立銑刀樣式角半徑
結束樣式角半徑
鈦鋁
高性能
螺旋角35學位
切割長度3機構/ 4“
清單編號VG434
材料碳化物
銑削直徑1機構/ 4“
長笛數量4
總長度2.5“
小腿Dia1機構/ 4“
類別可變幾何

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)7.62
HS代碼8207703030
原產地US

產品型號

產品型號小腿Dia角半徑直徑結束樣式切割長度清單編號長笛數量總長度價錢
OSG VG441-1000 硬質合金立銑刀 Vg441 1 直徑 1 1/2 切削 L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"方形1.5“VG441,帶Weldon Flat44"新台幣15,223元
OSG VG441-1001 硬質合金立銑刀 Vg441 1 直徑 2 切 L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"方形2"VG441,帶Weldon Flat45"新台幣18,172元
OSG VG441-1002 硬質合金立銑刀 Vg441 1 直徑 2 1/2 切削 L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"方形2.5“VG441,帶Weldon Flat45"新台幣18,972元
OSG VG441-1003 硬質合金立銑刀 Vg441 1 直徑 3 切 L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"方形3"VG441,帶Weldon Flat46"新台幣24,601元
OSG VG441-1004 硬質合金立銑刀 Vg441 1 直徑 4 刀 L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"方形4"VG441,帶Weldon Flat47"新台幣28,724元
OSG VG441-1005 硬質合金立銑刀 Vg441 1 直徑 1 1/2 切削 L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"方形1.5“VG44144"新台幣15,223元
OSG VG441-1006 硬質合金立銑刀 Vg441 1 直徑 2 切 L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"方形2"VG44145"新台幣18,045元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG VG434-2502 硬質合金立銑刀 Vg434 1/4 直徑 3/4 切削 L
新台幣1,255元 /單元