項目 | 齒輪車 |
適合光束法蘭W | 4“到8” |
適合光束高度 | 4 21機構/ 64“ |
頭部空間保釋 | 7-1 / 4“ |
負載能力 | 6000磅。 |
最小半徑曲線 | 51“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪輞直徑。 | 4-3 / 8“ |
船重(kg) | 52.2 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 適合光束法蘭W | 適合光束高度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OZ1GBT | 2-1 / 2“至8” | 2 61機構/ 64“ | 2000磅。 | 新台幣16,062元 | ||
OZ2GBT | 3-1 / 2“至8” | 3 35機構/ 64“ | 4000磅。 | 新台幣21,233元 | ||
OZ5GBT | 4-1 / 2“至8” | 4 51機構/ 64“ | 10,000磅。 | 新台幣49,480元 | ||
OZ10GBT | 5“到8” | 5 15機構/ 16“ | 20,000磅。 | 新台幣53,028元 | ||
OZ20GBT | 8-1 / 4“至13” | 7 25機構/ 32“ | 40,000磅。 | 新台幣127,879元 | ||
OZ30GBT | 8-1 / 4“至13” | 7 25機構/ 32“ | 60,000磅。 | 新台幣217,280元 |