項目 | 拱形捆紮機 |
安培 | 5 |
核心直徑 | 8" |
頻率 | 60赫茲 |
總長: | 42“ |
操作模式 | Automatic 自動錶 |
工作台表面高度 | 32-1/4" to 36-1/4" |
張力能力 | 3磅至100磅 |
電壓 | 110 VAC |
信號寬度 | 25.625“ |
船重(kg) | 148.5 |
船高(厘米) | 165.1 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8422409140 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 安培 | 核心直徑 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOPAC300 | 20 | 8“到9” | 56.5“ | 24.5“ | 新台幣347,884元 | ||
SM65 | 5 | 8" | 42“ | 25.625“ | 新台幣513,362元 | ||
SM65 850x600 9毫米 | 5 | 8" | 54“ | 25.625“ | 新台幣783,421元 | ||
SM65 850x600 9mm不銹鋼 | 5 | 8" | 54“ | 25.625“ | 新台幣1,190,544元 |