項目 | 拱形捆紮機 |
安培 | 20 |
核心直徑 | 8“到9” |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
總長: | 56.5“ |
操作模式 | Automatic 自動錶 |
總高度 | 60 2機構/ 3“ |
工作台表面高度 | 31-7 / 8“ |
張力能力 | 15磅至150磅 |
電壓 | 110 VAC |
信號寬度 | 24.5“ |
船重(kg) | 233.1 |
船高(厘米) | 170.18 |
船長(厘米) | 74.93 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8422409140 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 安培 | 核心直徑 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM65 | 5 | 8" | 42“ | 25.625“ | 新台幣513,362元 | ||
SM65 650x500 5/6mm | 5 | 8" | 42“ | 25.625“ | 新台幣711,980元 | ||
SM65 850x600 9毫米 | 5 | 8" | 54“ | 25.625“ | 新台幣783,421元 | ||
SM65 850x600 9mm不銹鋼 | 5 | 8" | 54“ | 25.625“ | 新台幣1,190,544元 |