項目 | 引風機鼓風機 |
安培 | 1.71 |
深度 | 11-1 / 4“ |
適合品牌 | 瑞姆 |
用於Mfr。 型號編號 | 117104-01, 117847-07, 70-22838-82, 70-24157-03 |
身高 | 7" |
材料 | 金屬外殼 |
備註 | Product Used as Direct OEM Replacement Only.產品僅用作直接OEM替換。 Any Other use Constitutes a Misapplication, Which Voids the Warranty and May Create Unsafe Conditions任何其他用途均構成錯誤的應用程序,這將使保修無效並可能創建不安全的條件 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 11.25“ |
船重(kg) | 2.82 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 瓦 | 安培 | 深度 | 信號寬度 | 適合品牌 | 用於Mfr。 型號編號 | 身高 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82590 | 138 | 1.20 | 6-1 / 2“ | 6.875“ | 倫諾克斯 | 47H12,LB-82590CA | 10“ | 金屬外殼 | 新台幣20,701元 | ||
66501 | 138 | 1.20 | 5-1 / 4“ | 8 11機構/ 16“ | 倫諾克斯 | 31L5501、101202.01、24W95、7002.2975、1023959-01 | 8 11機構/ 16“ | 金屬外殼 | 新台幣6,739元 | ||
66002 | 138 | 1.20 | 4-1 / 2“ | 8.875“ | 古德曼 | 0131M00002P, 0131M0002S, 119276-00 | 8.75“ | 金屬外殼 | 新台幣7,926元 | ||
66833 | 184 | 1.60 | 6-9 / 16“ | 8.75“ | ICP | 1010324、1013833、1010238P | 10.25“ | 金屬外殼 | 新台幣11,374元 | ||
66338 | 276 | 2.40 | 5-5 / 8“ | 11.25“ | ICP | 1012002、1013388A,1014338 | 9.875“ | 塑料外殼 | 新台幣15,173元 | ||
65230 | - | 0.8 | 5-1 / 4“ | 5.25“ | 承運人 | HC24HE230 | 4.25“ | 金屬外殼 | 新台幣15,859元 | ||
66350 | - | 0.92 | 12“ | 13“ | ICP | 1000814,1001371,1001609,1002543,1007360,1011350,1150474 | 7.25“ | 塑料外殼 | 新台幣21,296元 |