項目 | 吃水誘導器 |
安培 | 1.0 |
深度 | 5-17 / 32“ |
適合品牌 | 特靈 |
用於Mfr。 型號編號 | X38040253057 |
身高 | 7 21機構/ 32“ |
HP | 1/40 |
材料 | 鍍鋁鋼,銅 |
備註 | Product Used as Direct OEM Replacement Only.產品僅用作直接OEM替換。 Any Other use Constitutes a Misapplication, Which Voids the Warranty and May Create Unsafe Conditions任何其他用途均構成錯誤的應用程序,這將使保修無效並可能創建不安全的條件 |
類別 | 更換 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 568756“ |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8414599080 |
產品 | 型號 | 材料 | 安培 | 深度 | 電壓 | 信號寬度 | 適合品牌 | 用於Mfr。 型號編號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65475 | 鍍鋁鋼,銅 | 0.4 | - | 115 | - | 科爾曼·埃夫孔 | 373-19801-820, 373-19801-821 | - | 新台幣3,753元 | ||
82641 | 鍍鋁鋼,銅 | 0.62 | 5-5 / 64“ | 208/230 | 568755“ | 瑞姆 | 70-24157-03 | 8 11機構/ 16“ | 新台幣17,153元 | ||
82999 | 鍍鋁鋼,銅 | 0.64 | 5-49 / 64“ | 208/230 | 568755“ | 紐約 | 026-33999-001 | 8 11機構/ 16“ | 新台幣14,102元 | ||
82052 | 鐵件 | 1.00 | 7-43 / 64“ | 115 | 568756“ | 敦刻爾克 | 433-00-510 | 5.031“ | 新台幣14,939元 | ||
82618 | 鐵件 | 0.90 | 5-51 / 64“ | 115/230 | 569000“ | 飛達仕 | 031-7059 | 7 15機構/ 16“ | 新台幣15,042元 | ||
48332 | 塑料外殼 | 1.80 | 8-1 / 2“ | 115 | 568871“ | 古德曼 | 5KSB46GF0003S,B48330001 | 5.25“ | 新台幣15,897元 | ||
66003 | 鐵件 | 0.92 | 8-5 / 16“ | 115 | 568756“ | 古德曼 | 11009001,11009002,11009003 | 6 45機構/ 64“ | 新台幣10,118元 |