項目 | 壓縮填料密封 |
環境溫度。 範圍 | -400到500 F. |
顏色 | 白色 |
適用於 | 泵和閥門 |
總長: | 5ft。 |
材料 | PTFE白色填料,帶潤滑 |
最高泵壓力(PSI) | 1000 |
最高閥門壓力(PSI) | 1000 |
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min) | 1200 |
最高蒸汽溫度(F) | 500 |
pH範圍 | 0年到14年 |
方形 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 5911900040 |
原產地 | US |