扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 1367S 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9GRQ 4RTE7

PALMETTO PACKING 1367S包裝封口1/4平方英寸5英尺

有現貨
貨號:AD9GRQ 型號:1367S交叉參考:4RTE7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,573 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-400到500 F.
顏色白色
適用於泵和閥門
總長:5ft。
材料PTFE白色填料,帶潤滑
最高泵壓力(PSI)1000
最高閥門壓力(PSI)1000
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)1200
最高蒸汽溫度(F)500
pH範圍0年到14年
方形1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.22
船高(厘米)9.53
船長(厘米)15.88
船寬(厘米)9.65
HS代碼5911900040
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 1367S 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft。-1機構/ 8“新台幣867元
棕櫚包裝 1367S 包裝密封 1/8 平方英寸 10 英尺 | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft。-1機構/ 8“新台幣1,364元
棕櫚包裝 1367S 包裝密封 1/8 平方英寸 25 英尺 | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft。-1機構/ 8“新台幣2,772元
棕櫚包裝 1367S 包裝密封 3/16 平方英寸 5 英尺 | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft。-3機構/ 16“新台幣1,284元
棕櫚包裝 1367S 包裝密封 3/16 平方英寸 10 英尺 | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft。-3機構/ 16“新台幣1,780元
棕櫚包裝 1367S 包裝密封 3/16 平方英寸 25 英尺 | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft。-3機構/ 16“新台幣3,903元
棕櫚包裝 1367S 包裝密封 1/4 平方英寸 10 英尺 | AD9GRR 4RTE8 1367S10ft。-1機構/ 4“新台幣3,173元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING 1367S包裝封口1/4平方英寸5英尺
新台幣1,573元 /單元