扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 1389 包裝密封 7/16 平方英寸 5 英尺 | AD9GVM 4RTP1

PALMETTO PACKING 1389包裝封條7/16平方英寸5英尺

有現貨
項目:AD9GVM Model: 1389,en交叉參考:4RTP1

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,144 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-400到550 F.
適用於泵和閥門
總長:5ft。
材料100%GFO(TM)膨脹石墨PTFE
最高泵壓力(PSI)1900
最高閥門壓力(PSI)1900
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)4300
最高蒸汽溫度(F)NR
pH範圍0年到14年
方形7機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)9.53
船長(厘米)15.88
船寬(厘米)9.65
HS代碼5911900040
原產地US

產品詳細說明:

Palmetto 1389 填料密封或壓蓋密封設計用於密封各種流體。 它用於容納溶劑、氣體、水、酸、油和其他化學品。

功能

  • Palmetto Packing 1389 填料密封可確保閥門、泵和其他部件在一般服務和輕質漿料應用中免受流體洩漏。
  • 它採用定向原生 ePTFE 紗線,富含超純石墨粉,可浸泡潤滑劑、耐受刺激性化學品並散發熱量。
  • 它帶有惰性潤滑劑,可通過減少磨合時間和摩擦熱來延長填料壽命。
  • 這種壓縮填料密封在 -400 到 550 華氏度的溫度範圍內工作。
  • 為了在泵或閥門中用作密封件,可以將其切成薄片並模製成單獨的環。

經常問的問題:

問:填料密封如何工作?

A. 填料密封通過將繩狀材料纏繞在泵軸周圍來填充空間並減少流體損失。

Q. 為什麼使用壓縮包裝?

A. 壓縮盤根由各種盤根纖維製成。 它可以防止洩漏並提高泵和閥門等旋轉設備的使用壽命。

Q. 壓蓋填料的優點是什麼?

A. 壓蓋填料是機械工程師使用的軸封。 在某些應用中,壓蓋填料用於機械密封,用於處理腐蝕性流體。 如果有任何洩漏,則可以在泵運行時對其進行修改。

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9GUW 4RTL4 13895ft。-1機構/ 8“新台幣1,015元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/8 平方英寸 10 英尺 | AD9GUX 4RTL5 138910ft。-1機構/ 8“新台幣1,545元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/8 平方英寸 25 英尺 | AD9GUY 4RTL6 138925ft。-1機構/ 8“新台幣3,530元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 3/16 平方英寸 5 英尺 | AD9GUZ 4RTL7 13895ft。-3機構/ 16“新台幣1,367元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 3/16 平方英寸 10 英尺 | AD9GVA 4RTL8 138910ft。-3機構/ 16“新台幣2,123元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 3/16 平方英寸 25 英尺 | AD9GVB 4RTL9 138925ft。-3機構/ 16“新台幣4,360元
棕櫚包裝 1389 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9GVC 4RTN1 13895ft。-1機構/ 4“新台幣1,944元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING 1389包裝封條7/16平方英寸5英尺
新台幣5,144元 /單元