項目 | 車床 |
卡盤直徑 | 8" |
卡盤直徑(這是最大卡盤直徑) | 8" |
卡盤尺寸 | 8" |
最大迴轉直徑 | 14“ |
最大。 移動速度 | 每分鐘39.25英寸 |
電機功率 | 2.5馬力 |
職位數 | 8 |
外形尺寸 | 82 x 65 x 71“ |
段落 | 3 |
定位精度 | +/- 0.0004英寸 |
主軸馬達馬力 | 5.33馬力 |
主軸轉速 | 100 至 3000RPM |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 1488.15 |
船高(厘米) | 208.28 |
船長(厘米) | 180.34 |
船寬(厘米) | 165.1 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大迴轉直徑 | 最大。 移動速度 | 電機功率 | 定位精度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680199 | 9.84“ | 每分鐘118英寸。 | 1馬力 | +/- 0.0004英寸 | - | 詢價
|