項目 | 車床 |
床寬 | 5.31“ |
中心高度 | 4.92“ |
卡盤直徑 | 5" |
最大迴轉直徑 | 9.84“ |
最大。 移動速度 | 每分鐘118英寸。 |
電機功率 | 1馬力 |
職位數 | 8 |
段落 | 3 |
定位精度 | +/- 0.0004英寸 |
主軸轉速 | 100-3000 RPM |
尾座錐度 | MT2 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 615.15 |
船高(厘米) | 160.02 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 76.84 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大迴轉直徑 | 最大。 移動速度 | 電機功率 | 定位精度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680200 | 14“ | 每分鐘39.25英寸 | 2.5馬力 | +/- 0.0004英寸 | - | 詢價
|