項目 | 壓接器 |
可調整 | Automatic 自動錶 |
容量 | 22至10 AWG |
削減 | 沒有 |
手柄類型 | 靠墊 |
最高 壓接力 | 沒有評分 |
總長度 | 10.75“ |
主要應用 | 電線電纜 |
更換模具代碼 | 與機身相同顏色 |
UPC | 074983532445 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 12.19 |
原產地 | DE |
A.
A. 自動可調式壓接工具可自動適應連接器尺寸,簡化使用,實現一致、精確的壓接,非常適合大量任務。 手動壓接工具需要手動調整才能進行客製化,為專業應用提供靈活性和經濟性。 選擇取決於任務複雜性和使用者技能。
答:主要因素包括電線尺寸相容性、連接器相容性、自動或手動操作、壓接品質、耐用性、人體工學和安全功能。
A.
產品 | 型號 | 可調整 | 容量 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-1550 | Automatic 自動錶 | 22至10 AWG | 靠墊 | 10.75“ | 新台幣17,841元 | ||
CT-1525 | Automatic 自動錶 | 22至14 AWG | 靠墊 | 10.75“ | 新台幣17,715元 | ||
CT-1700 | Automatic 自動錶 | 8至1 AWG | 靠墊 | 10.875“ | 新台幣17,164元 | ||
CT-1002 | Automatic 自動錶 | 26至10 AWG | 8.25“ | 新台幣21,006元 | |||
CT-1003 | Automatic 自動錶 | 22至8 AWG | 靠墊 | 8.25“ | 新台幣21,769元 | ||
CT-1123 | Automatic 自動錶 | 26至8 AWG | 靠墊 | 7.625“ | 新台幣21,481元 | ||
CT-1000 | 半自動 | 20至14 AWG | 彎 | 8.25“ | 新台幣20,441元 |