項目 | 公頭斷開 |
桶內直徑。 | 0.125“ |
連接材料 | 鍍鎳銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.03“ |
接縫 | 袖管 |
標籤大小 | 0.032的“X 0.250” |
UPC | 074983827718 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 連接材料 | 絕緣 | 總長度 | 接縫 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF10-250FIMB-D | 0.138“ | 鍍鎳銅 | 飾品 | 0.96“ | 對接 | 12至10 AWG | 500 | 新台幣32,421元 | ||
DNF10-250FIMB-Q | 0.138“ | 鍍鎳銅 | 飾品 | 0.96“ | 對接 | 12至10 AWG | 25 | 新台幣1,629元 | ||
DNF14-250FIM-L | 0.09“ | 鍍鎳黃銅 | 飾品 | 0.9“ | 對接 | 16至14 AWG | 50 | 新台幣3,542元 | ||
DNF14-250FIM-M | 0.09“ | 鍍鎳黃銅 | 飾品 | 0.9“ | 對接 | 16至14 AWG | 1000 | 新台幣44,393元 | ||
DNF14-250M-C | 0.09“ | 鍍鎳銅 | 局部的 | 0.9“ | 袖管 | 16至14 AWG | 100 | 新台幣6,830元 |