項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.074“ |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 194學位F. |
最高 電壓 | 300V |
總長度 | 0.81“ |
接縫 | 袖管 |
標籤大小 | 0.032的“X 0.250” |
UPC | 07498382703 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | MX |
型號 | 線徑 | 桶內直徑。 | 絕緣 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10-250-D | 12至10 AWG | 0.12“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.72“ | 袖管 | 500 | 新台幣10,815元 | |
D10-250-L | 12至10 AWG | 0.12“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.72“ | 袖管 | 50 | 新台幣2,997元 | |
D14-250-C | 16至14 AWG | 0.085“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.66“ | 袖管 | 100 | 新台幣3,276元 | |
D14-250-M | 16至14 AWG | 0.085“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 2000V | 0.66“ | 袖管 | 1000 | 新台幣12,302元 | |
DNF10-250FIB-D | 12至10 AWG | 0.129“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.96“ | 對接 | 500 | 新台幣18,093元 | |
DNF10-250FIB-L | 12至10 AWG | 0.129“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.96“ | 對接 | 50 | 新台幣3,083元 | |
DNF10-250FI-D | 12至10 AWG | 0.129“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.95“ | 袖管 | 500 | 新台幣19,299元 |