項目 | 母旗斷開 |
桶內直徑。 | 0.062“ |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.58“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.032的“X 0.250” |
UPC | 07498382613 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 線徑 | 桶內直徑。 | 絕緣 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNFR14-250FIB-L | 16至14 AWG | 0.08“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.58“ | 對接 | 50 | 新台幣3,877元 | ||
DNFR14-250FIB-M | 16至14 AWG | 0.08“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.58“ | 對接 | 1000 | 新台幣45,043元 | ||
DNFR18-250FIB-L | 22至18 AWG | 0.062“ | 飾品 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.58“ | 對接 | 50 | 新台幣3,858元 | ||
DR14-250-M | 16至14 AWG | 0.09“ | 與機身相同顏色 | 裸 | 302學位F. | 300V | 0.57“ | 袖管 | 1000 | 新台幣18,270元 |