項目 | 鉸接蓋的接線管 |
顏色 | 白色 |
深度 | 1.98“ |
維度A | 1.5“ |
尺寸B | 2" |
尺寸C | 1.88“ |
尺寸D | 1.63“ |
尺寸E | 0.2“ |
尺寸F | 0.5“ |
尺寸H | 1.92“ |
身高 | 1.98“ |
總長: | 6" |
材料 | 無鉛PVC |
安裝樣式 | 螺絲固定座 |
插槽高度 | 1.63“ |
槽寬 | 0.2“ |
標準長度 | 6英尺 |
類別 | 鉸鍊式窄槽 |
UPC | 074983028627 |
牆型 | 窄槽 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 183.39 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 3925900000 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 顏色 | 深度 | 信號寬度 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN1.5X2LG6 | 1.98“ | 灰色 | 1.98“ | 1.75“ | 1.5“ | 2" | 1.88“ | 1.63“ | 新台幣1,881元 | |
HN1.5X3LG6 | 3.06“ | 灰色 | 3.06“ | 1.75“ | 1.5“ | 3" | 1.88“ | 2.63“ | 新台幣2,498元 | 詢價
|
HN1.5X3WH6 | 3.06“ | 白色 | 3.06“ | 1.75“ | 1.5“ | 3" | 1.88“ | 2.63“ | 新台幣2,692元 | 詢價
|
HN2X2LG6 | 1.98“ | 灰色 | 1.98“ | 2.17“ | 2" | 2" | 2.29“ | 1.57“ | 新台幣2,315元 | 詢價
|
HN2X2WH6 | 1.98“ | 白色 | 1.98“ | 2.17“ | 2" | 2" | 2.29“ | 1.57“ | 新台幣486元 | |
HN2X3LG6 | 3.06“ | 灰色 | 3.06“ | 2.17“ | 2" | 3" | 2.29“ | 2.63“ | 新台幣2,386元 | 詢價
|
HN2X4LG6 | 4.1“ | 灰色 | 4.1“ | 2.17“ | 2" | 4" | 4.38“ | 3.63“ | 新台幣2,721元 | 詢價
|