項目 | 紮帶 |
基本材料 | 金屬 |
顏色 | 銀色 |
設計 | 球自鎖頭 |
責任 | 超重型 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 20.5“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最高 捆綁直徑。 | 6" |
金屬探測 | 是 |
溫度。 範圍 | -112度至1000度F |
拉伸強度 | 450磅。 |
厚度 | 0.01“ |
工具代碼 | 毛重/高 |
UL類型 | 2 |
信號寬度 | 0.31“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 基本材料 | 顏色 | 最高 捆綁直徑。 | 金屬探測 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG450HG-Q | 尼龍 | 尼龍 | 皮膚護理 | 5.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 175磅。 | 0.068“ | 25 | 新台幣1,387元 | ||
SG450HG-Q0 | 尼龍 | 尼龍 | 黑色 | 5.2“ | 沒有 | -75度至185度F | 175磅。 | 0.068“ | 25 | 新台幣1,578元 | ||
MLT2H-LP | 304不銹鋼 | 金屬 | 銀色 | 2" | 是 | -112度至1000度F | 450磅。 | 0.01“ | 50 | 新台幣4,384元 | ||
MLT4H-LP | 304不銹鋼 | 金屬 | 銀色 | 4" | 是 | -112度至1000度F | 450磅。 | 0.01“ | 50 | 新台幣5,248元 | ||
MLT6H-LP | 304不銹鋼 | 金屬 | 銀色 | 6" | 是 | -112度至1000度F | 450磅。 | 0.01“ | 50 | 新台幣7,154元 | ||
MLT2H-LP316 | 316不銹鋼 | 金屬 | 銀色 | 2" | 是 | -112度至1000度F | 450磅。 | 0.01“ | 50 | 新台幣4,694元 | ||
MLT4H-LP316 | 316不銹鋼 | 金屬 | 銀色 | 4" | 是 | -112度至1000度F | 450磅。 | 0.01“ | 50 | 新台幣5,990元 |