項目 | 環形終端 |
連接材料 | 銅 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.05“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #6 |
線徑 | 12 AWG至10 AWG |
船重(kg) | 1 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | MX |
型號 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PV10-10R-D | 1.05“ | #10 | 12 AWG至10 AWG | 500 | 新台幣10,139元 | |
PV10-10R-L | 1.05“ | #10 | 12 AWG至10 AWG | 50 | 新台幣2,924元 | |
PV10-12R-Q | 1.46“ | 1機構/ 2“ | 12 AWG至10 AWG | 25 | 新台幣2,405元 | |
PV10-14R-D | 1.23“ | 1機構/ 4“ | 12 AWG至10 AWG | 1 | 新台幣6,922元 | |
PV10-14R-L | 1.23“ | 1機構/ 4“ | 12 AWG至10 AWG | 50 | 新台幣3,235元 | |
PV10-38R-D | 1.31“ | 3機構/ 8“ | 12 AWG至10 AWG | 1 | 新台幣7,197元 | |
PV10-38R-L | 1.31“ | 3機構/ 8“ | 12 AWG至10 AWG | 50 | 新台幣3,245元 |