項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 壓鑄鋅 |
碗尺寸 | 4.4盎司。 |
排水口尺寸 | 推式 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾介質 | 聚丙烯 |
過濾等級 | 5微米 |
外殼材質 | 鋅 |
最高 流 | 80 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 6.22“ |
總寬度 | 2.81“ |
管道尺寸 | 3 / 8“NPT |
尺寸 | 緊湊 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 34.04 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
06F34BC | 85 CFM | 1 / 2“NPT | 新台幣6,228元 |