項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 壓鑄鋅 |
碗尺寸 | 7.2盎司。 |
排水口尺寸 | 推式 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾介質 | 聚丙烯 |
過濾等級 | 5微米 |
外殼材質 | 鋅 |
最高 流 | 145 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 7.67“ |
總寬度 | 3.24“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
尺寸 | 標準 |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
A. 該空氣過濾器套件包括空氣過濾器、金屬碗、排水管和濾芯以及視鏡。
A. Parker 07F44BC 壓縮空氣過濾器用於機械維修和汽車噴漆作業。
產品 | 型號 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
07F34BC | 130 CFM | 1 / 2“NPT | 新台幣7,834元 |