項目 | 管道 |
爆破壓力 | 1889 PSI |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏D:60 |
內部Dia。 | 1機構/ 8“ |
材料 | PFA含氟聚合物管 |
最高 工作壓力@ 70 F | 380 |
最小 彎曲半徑 | 1機構/ 2“ |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
卷長 | 50ft。 |
溫度。 範圍 | -329至500 F |
室壁厚度 | 0.062“ |
船重(kg) | 0.8 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 爆破壓力 | 內部Dia。 | 最高 工作壓力@ 70 F | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-0375031-NT-50 | 633 PSI | 5機構/ 16“ | 125 | 2-1 / 2“ | 3機構/ 8“ | 0.031“ | 新台幣13,495元 |