Parker 12-8 Ra-b | 異徑轉接器 3/4 英吋 X 1/2 英吋 3000 Psi | 20yz80 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 12-8 RA-B 異徑適配器 3/4 英寸 x 1/2 英寸 3000 Psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 RA-B 異徑適配器 3/4 英寸 x 1/2 英寸 3000 Psi

有現貨
貨號:AF7GVZ 型號:12-8 RA-B交叉編號:20YZ80

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,181 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目異徑適配器
主體材料黃銅
課程管道配件
相容性測試ASME B1.20.1,ANSI B31.1,ANSI B31.3
連接類型NPT女x NPT男
十六進制大小1.375“
總長:1 15機構/ 16“
最大。 壓力3000 PSI
孔數1
外直徑。3機構/ 4“
管道尺寸3 / 4“x 1 / 2”
溫度。 範圍-40度至400度F

送貨信息:

船重(kg) 0.22
船高(厘米)2.54
船長(厘米)9.22
船寬(厘米)6.83
HS代碼7412200000

產品詳細說明:

  • ASME 標準異徑適配器設計用於電力、化工、石化、石油和煉油行業中的水、空氣和惰性流體的輕鬆輸送
  • 使用國家管道錐度(NPT)螺紋進行精密加工,可高效運行
  • 根據ANSI B31.1和ANSI B31.3標準計算了工作壓力
  • 包括滾壓外螺紋以增強強度,並保護裸露的螺紋以防止損壞

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 12-8 RA-B 異徑適配器 3/4 英寸 x 1/2 英寸 3000 Psi
新台幣2,181元 /單元