Parker 12 F65ol-s | 旋轉連接鋅鋼 Sae 3/4 英吋 | 1xcp3 | XNUMXxcpXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

派克12 F65OL-S旋轉連接鋅鋼Sae 3/4英寸| AB4DTL 1XCP3

PARKER 12 F65OL-S 旋轉連接鋅鋼 Sae 3/4 英寸

有現貨
貨號:AB4DTL 型號:12 F65OL-S交叉參考:1XCP3

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,272 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直螺紋旋轉接頭
基本材料金屬
主體材料鍍鋅鋼
連接類型女ORFS x SAE-ORB男
最大。 壓力6000 PSI
溫度。 範圍-30至250度F
管尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)4.06
船長(厘米)6.6
船寬(厘米)4.06
HS代碼7307199040
原產地CN

產品型號

產品型號最大。 壓力管尺寸價錢
PARKER 4 F65OL-S 直螺紋旋轉接頭,最大 9200 psi 壓力,1/4 英寸管尺寸 | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 PSI1機構/ 4“新台幣1,001元
PARKER 6 F65OL-S旋轉連接鋅鋼Sae 3 / 8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 PSI3機構/ 8“新台幣1,055元
PARKER 8 F65OL-S旋轉連接鋅鋼Sae 1 / 2in | AB4DTK 1XCP2 8 F65OL-S9200 PSI1機構/ 2“新台幣1,375元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 12 F65OL-S 旋轉連接鋅鋼 Sae 3/4 英寸
新台幣2,272元 /單元