項目 | 直螺紋旋轉接頭 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
連接類型 | 女ORFS x SAE-ORB男 |
最大。 壓力 | 9200 PSI |
溫度。 範圍 | -30至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7307199040 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
6 F65OL-S | 9200 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣1,055元 | |
8 F65OL-S | 9200 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,375元 | |
12 F65OL-S | 6000 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣2,272元 |