項目 | 液壓旋裝式過濾器 |
旁路 | 15 PSI彈簧 |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 10微米 |
儀表端口 | 1/8英寸 |
頭材料 | 鋁 |
最高 流 | 20加侖/分鐘 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 225 F |
NPT | 3機構/ 4“ |
密封 | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 |
螺紋尺寸 | 1-12 |
類別 | 迴線 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 過濾介質 | 過濾等級 | 最高 流 | 微米 | NPT | 運營壓力 | 密封 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921999 | 1年到12年 | 纖維素 | - | 20加侖/分鐘 | 10 | - | 150 PSI | 丁腈 | 新台幣1,008元 | ||
12AT03CN15BBH | 1-12 | 纖維素 | 3微米 | 20加侖/分鐘 | - | 3機構/ 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣1,895元 | ||
12AT10BN15BBH | 1-12 | 微玻璃 | 10微米 | 20加侖/分鐘 | - | 3機構/ 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣3,471元 | ||
50AT10BN15DDH | 1 1 / 2-16英寸 | 微玻璃 | 10微米 | 50 GPM | - | 1-1 / 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣6,111元 | ||
50AT03CN15DDH | 1 1 / 2-16英寸 | 纖維素 | 3微米 | 50 GPM | - | 1-1 / 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣3,443元 | ||
925023 | 1年到12年 | 纖維素 | - | - | 25 | - | 150 | 丁腈 | 新台幣1,008元 |