項目 | 液壓旋裝式過濾器 |
過濾介質 | 纖維素 |
關鍵詞 | 迴線 |
房屋類型 | Single |
最高 流量GPM | 20 |
微米 | 25 |
運營壓力 | 150 |
密封 | 丁腈 |
螺紋尺寸 | 1年到12年 |
船重(kg) | 0.52 |
型號 | 螺紋尺寸 | 過濾介質 | 過濾等級 | 最高 流 | 微米 | NPT | 運營壓力 | 密封 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921999 | 1年到12年 | 纖維素 | - | 20加侖/分鐘 | 10 | - | 150 PSI | 丁腈 | 新台幣1,008元 | |
12AT10CN15BBH | 1-12 | 纖維素 | 10微米 | 20加侖/分鐘 | - | 3機構/ 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣1,766元 | |
12AT03CN15BBH | 1-12 | 纖維素 | 3微米 | 20加侖/分鐘 | - | 3機構/ 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣1,895元 | |
12AT10BN15BBH | 1-12 | 微玻璃 | 10微米 | 20加侖/分鐘 | - | 3機構/ 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣3,471元 | |
50AT10BN15DDH | 1 1 / 2-16英寸 | 微玻璃 | 10微米 | 50 GPM | - | 1-1 / 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣6,111元 | |
50AT03CN15DDH | 1 1 / 2-16英寸 | 纖維素 | 3微米 | 50 GPM | - | 1-1 / 4“ | - | Dual Buna N,外密封層可抵抗高達150 PSI的洩漏,內密封層可防止流入的流體與乾淨的過濾流體混合 | 新台幣3,443元 |