扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 169C-3-2 90 度彎頭,3/16 英吋外徑,黃銅 | AB3TUU 1VDG4

PARKER 169C-3-2 90 度彎頭,3/16 英寸外徑,黃銅

有現貨
貨號:AB3TUU 型號:169C-3-2交叉參考:1VDG4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,397 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮配件
基本材料金屬
主體材料鍛造黃銅
壓縮螺紋尺寸3 / 8-24
連接類型壓縮x MNPT
最高 運營壓力400 Psi
最高 工作溫度121度C
最大。 壓力75至400 psi
最小 工作溫度-54度C
螺帽材質黃銅
管道尺寸1機構/ 8“
三方圈90度彎頭
袖子材質黃銅,縮醛
次數管對管
溫度。 範圍-65度至250度F
螺紋類型NPTF
管外徑3機構/ 16“
管尺寸3機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)3.56
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)5.08
HS代碼7412200035
原產地US

產品型號

產品型號最小 工作溫度基本材料主體材料管道尺寸三方圈次數溫度。 範圍管外徑包裝。 數量價錢
PARKER 60C-12 套筒,3/4 英吋外徑,黃銅 | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54度C金屬黃銅--65度至250度F3機構/ 4“10新台幣805元
PARKER 60C-2 套筒,1/8 英吋外徑,黃銅 | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54度C金屬黃銅--65度至250度F1機構/ 8“10新台幣207元
PARKER 60C-3 套筒,3/16 英吋外徑,黃銅 | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54度C金屬黃銅--65度至250度F3機構/ 16“10新台幣191元
PARKER 60C-5 套筒,5/16 英吋外徑,黃銅 | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54度C金屬黃銅--65度至250度F5機構/ 16“10新台幣247元
PARKER 60PT-10 套筒,5/8 英吋外徑,黃銅 | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54度C塑料縮醛--65度至250度F5機構/ 8“10新台幣352元
PARKER 60PT-4 套筒,1/4 英吋外徑,黃銅 | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54度C塑料縮醛--65度至250度F1機構/ 4“10新台幣204元
PARKER 60PT-5 套筒,5/16 英吋外徑,黃銅 | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54度C塑料縮醛--65度至250度F5機構/ 16“10新台幣304元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 169C-3-2 90 度彎頭,3/16 英寸外徑,黃銅
新台幣2,397元 /盒