項目 | 耦合 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 汽車,Tru-Flate |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 110 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
電鍍 | 鋅 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
螺紋尺寸 | 3 / 8-18“ |
螺紋類型 | 女性 |
閥門類型 | 無閥 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 閥門類型 | 身體尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-5B | - | 3機構/ 8“ | 鐵件 | - | - | 管狀的 | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 新台幣1,977元 | ||
14-6B | - | 1機構/ 2“ | 鐵件 | - | - | 管狀的 | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 新台幣1,918元 | ||
15C | 1機構/ 4“ | - | 鐵件 | 1 / 4-18“ | 女性 | 管狀的 | 3機構/ 8“ | NPTF | 新台幣1,708元 | ||
3F | 1機構/ 2“ | - | 鐵件 | 1 / 2-14“ | 女性 | 無閥 | 1機構/ 2“ | NPTF | 新台幣615元 | ||
9CP | - | 3機構/ 8“ | 鐵件 | - | - | 無閥 | 1機構/ 4“ | 推樂軟管倒鉤 | 新台幣514元 | ||
TL-254-4HB | - | - | 鐵件 | - | - | 無閥 | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 新台幣571元 | ||
HF-251-4HB-S | - | - | 鋼和黃銅 | - | - | 管狀的 | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 新台幣1,215元 | 詢價
|