得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓軟管接頭 |
破折號 | 16 |
完 | 鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
配件類型 | 90度彎頭 |
十六進制大小 | 1-5 / 8“ |
軟管 | 1" |
軟管內徑。 | 1" |
總長: | 4.31“ |
端口數量 | 1 |
O形圈螺紋(英寸) | 1-7/16-12 |
三方圈 | 90度彎頭短滴 |
類別 | 壓接,女ORS |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 4.89 |
船長(厘米) | 10.95 |
船寬(厘米) | 4.89 |
HS代碼 | 8412909085 |
原產地 | US |
型號 | 港口 | 破折號 | 配件類型 | 三方圈 | 次數 | 螺紋尺寸 | 類別 | 十六進制大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10643-4-4 | 1機構/ 4“ | 4 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20“ | 壓接,女JIC | 9機構/ 16“ | 新台幣524元 | |
10643-5-4 | 5機構/ 16“ | 5 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 1 / 2x20“ | 壓接,女JIC | 5機構/ 8“ | 新台幣519元 | |
10643-6-4 | 3機構/ 8“ | 6 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18“ | 壓接,女JIC | 11機構/ 16“ | 新台幣544元 | |
10643-4-6 | 1機構/ 4“ | 4 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20“ | 壓接,女JIC | 9機構/ 16“ | 新台幣665元 | |
10643-6-6 | 3機構/ 8“ | 6 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18“ | 壓接,女JIC | 11機構/ 16“ | 新台幣605元 | |
10643-8-6 | 1機構/ 2“ | 8 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 3 / 4x16“ | 壓接,女JIC | 7機構/ 8“ | 新台幣636元 | |
10643-6-8 | 3機構/ 8“ | 6 | 直行 | 直行 | 女JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18“ | 壓接,女JIC | 11機構/ 16“ | 新台幣1,736元 |